Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais, AQH, 1 Schliesser, 900mA, 200V, Printstifte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30121790
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AQH2213
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais panasonic
halbleiterrelais
Halbleiterrelais, Typ=AQH2213, Breite=6.4 mm, Frequenz, max.=60 Hz, Frequenz, min.=-999, Höhe=3.4 mm, Lastspannung max.=200 V, Lastspannung min.=100 V, Laststrom max.=900 mA, Länge=9.78 mm, Steuerspannung max.=1.3 V, Steuerspannung min.=1.21 V, Anschlussart=Printstifte, Bauform=DIP-8, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=Durchsteckmontage, Schaltfunktion=Nulldurchgangsschalten, Konformität mit Normen=UL Listed VDE, Serie=AQH
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
7 mm
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
7 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 1,24*
€ 1,64*
Lager 115
542
1
€ 5,95*
ab € 1,05*
€ 1,86*
1
€ 5,90*
ab € 0,91*
€ 2,32*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 1,05*
€ 2,51*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.