Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic THT Halbleiterrelais mit Nulldurchgang 600 V / 0,9 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1739007
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AQH2213
EAN/GTIN:
     5059039569403
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais panasonic
halbleiterrelais
Laststrom max. = 0,9 A
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Lastspannung max. = 600 V
Steuerspannung min. = 1,21 V
Schalttyp = Nulldurchgang
Steuerspannungsbereich = 1,21 → 1,3 V
Anschluss Typ = Durchsteckmontage
Gehäuseform = DIP8
Einschaltzeit max. = 0,1ms
Abmessungen = 9.78 x 6.4 x 3.9mm
Höhe = 3.9mm

UL, C-UL, VDE. Serie AQH. Diese kompakten DIP-Halbleiterrelais für Leiterplattenmontage sind ideal für die AC-Laststeuerung und besitzen eine hohe dielektrische Festigkeit. Zu den typischen Anwendungen gehören Haushaltsgeräte und industrielle Geräte. Kompaktes Halbleiterrelais in DIP-Ausführung, ideal für die AC-Laststeuerung Es sind zwei Typen erhältlich: Nulldurchgang (15 V und 50 V) und Zufall Hohe dielektrische Festigkeit: 5000 V ac (zwischen Eingang und Ausgang)
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
0,9 A
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Lastspannung max.:
600 V
Steuerspannung min.:
1,21 V
Schalttyp:
Nulldurchgang
Steuerspannungsbereich:
1,21 → 1,3 V
Anschluss Typ:
Durchsteckmontage
Gehäuseform:
DIP8
Einschaltzeit max.:
0,1ms
Abmessungen:
9.78 x 6.4 x 3.9mm
Höhe:
3.9mm
Weitere Suchbegriffe: 1739007, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Panasonic, AQH2213, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 1,23*
€ 1,63*
1 Tag
542
1
€ 5,95*
ab € 1,06*
€ 1,85*
1
€ 5,90*
ab € 0,91*
€ 2,31*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 1,05*
€ 2,50*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 81,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.