Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierzange Nr. S 4 - 28 Multi, 28mm, 145mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30121606
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     50057328
EAN/GTIN:
     4024596030148
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolierzange Nr. S 4 - 28 Multi, Typ=50057328, Abisolierleistung max.=28 mm, Abisolierquerschnitt max.=6 mm², Abisolierquerschnitt min.=0.5 mm², Gesamtlänge=145 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
192 mm
Nettogewicht:
76 g
Tiefe:
75 mm
Bruttogewicht:
76 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
8211920000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 11,53*
€ 14,77*
7 Tage
unbekannt
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,01*
€ 16,13*
7 Tage
unbekannt
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,90*
€ 16,19*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 12,29*
€ 16,49*
Lager 115
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 12,32*
€ 21,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.