Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEICON TOOLS 50057328 S 4-28 Multi Abisoliermesser Geeignet für Rundkabel 4 bis 28mm 0.5 bis 6m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C98939
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     50057328
EAN/GTIN:
     4024596030148
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Die neue Generation der Kabelmesser aus hochfester, synthetischer Glasfaser. Sicher in der Anwendung und kompakt in der Bauweise. Stufenlose Einstellung der Schnitttiefe mittels Verstellrad. Dadurch ist eine Beschädigung der inneren Leiter ausgeschlossen. Automatische Umstellung von Rund- auf Längsschnitt durch selbstdrehendes Schneidmesser.
Features:
Höchste Qualität
Mit Abisolierfunktion
Stufenlose Einstellung der Schnitttiefe
Weitere Informationen:
Länge:
145 mm
Gewicht:
61 g
Arbeitsbereich-Querschnitt (max.):
6 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt (min.):
0.5 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (max.):
10
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (min.):
20
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.):
28 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser (min.):
4 mm
Geeignet für:
Rundkabel
Produkt-Art:
Abisoliermesser
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,90*
ab € 11,49*
€ 14,60*
8 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 13,00*
€ 16,02*
8 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 11,89*
€ 16,08*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 11,45*
€ 16,87*
3 Tage
2000
1
€ 5,90*
ab € 12,28*
€ 18,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.