Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippschalter EIN-EIN rastend 5 A 1 Wechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30119443
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     7101SYZQE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Minikippschalter
hebelschalter 1pol
Kippschalter, Typ=7101SYZQE, Breite=6.86 mm, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=-999, Höhe=28.45 mm, Kontaktspannung=28 VDC 120 VAC, Länge=12.7 mm, Pole=1, Anschlussart=Lötösen, Art des Betätigers=Hebel, Beleuchtung=Nein, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Montageart=Panelmontage, Schaltfunktion=EIN-EIN rastend, Gewindegrösse=1/4-40 UNS, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888, Kontaktstrom=5 A, Serien=7000
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
7 mm
Tiefe:
34 mm
Bruttogewicht:
4,6 g
Breite:
18 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536500300
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter, c&k kippschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 4,57*
€ 6,81*
Lager 115
85
€ 5,95*
ab € 4,05*
€ 6,84*
€ 5,90*
ab € 5,22*
€ 8,33*
€ 8,95*
ab € 6,87*
€ 10,30*
2 Tage
3695
€ 14,99*
ab € 6,93*
€ 12,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C&K Components
709901201
ab € 0,27*
Zubehör
C&K Components
700201201
ab € 0,22*
Zubehör
C&K Components
702501201
ab € 0,561*
Zubehör
Multicomp
E1
ab € 0,815*
Zubehör
Multicomp
E4
ab € 0,826*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.