Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Hebelschalter; Pos: 2; SPDT; ON-ON; 2A/250VAC; 5A/28VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: Hebelschalter; Pos: 2; SPDT; ON-ON; 2A/250VAC; 5A/28VDC
Schalter: Hebelschalter; Pos: 2; SPDT; ON-ON; 2A/250VAC; 5A/28VDC
Artikel-Nr.:
     2805-7101SYZQE
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     7101SYZQE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Minikippschalter
hebelschalter 1pol
Hersteller: C&K
Kontaktbeschichtung: versilbert
Max. Kontaktwiderstand: 10mΩ
Min. Isolationswiderstand: 1GΩ
Betriebstemperatur: -30...85°C
Gehäuseabmessungen: 12,7x6,86x8,89mm
Dichtheitsklasse: IP40
Montageabmessungen: Ø6,35mm
Ausgänge: Lötverbindung
Elektrische Lebensdauer: 100000 Zyklen
Schalter-Typ: Hebelschalter
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 2A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 5A / 28V DC
Schaltweise: ON-ON
Anzahl stabiler Positionen: 2
Hebel-Art: rund
Hebelhöhe: 10,7mm
Herstellerserie: 7000
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter, c&k kippschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
75
€ 5,95*
ab € 4,06*
€ 6,82*
€ 6,90*
ab € 4,64*
€ 7,50*
€ 8,95*
ab € 5,17*
€ 7,73*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 5,17*
€ 8,15*
2 Tage
2099
€ 14,99*
ab € 6,93*
€ 12,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C&K Components
709901201
ab € 0,27*
Zubehör
C&K Components
700201201
ab € 0,22*
Zubehör
C&K Components
702501201
ab € 0,561*
Zubehör
Multicomp
E1
ab € 0,815*
Zubehör
Multicomp
E4
ab € 0,836*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.