Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze PTFE 0.09mm² Kupfer, versilbert Rot 2842/19 30.5m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30117570
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     2842/19 RD005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Litze, Typ=2842/19 RD005, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-60 °C, Nennspannung max.=250 V, Originalverpackung=30.5 m, Querschnitt=0.09 mm², Querschnitt AWG=28 AWG, Farbe Ummantelung=Rot, Leitermaterial=Kupfer, versilbert, Mantelmaterial=PTFE, Verpackung=Rollenware, Drahtcode=2842/19, Konformität mit Normen=UL AWM 1213
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
30 mm
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
58 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg28, litze, litze rot
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
24
€ 14,99*
ab € 26,80*
€ 49,17*
Lager 115
6
Frei Haus
ab € 33,33*
€ 54,30*
€ 5,90*
ab € 32,45*
€ 59,79*
€ 8,95*
ab € 56,09*
€ 79,65*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 54,30*
€ 64,62
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 52,74*
€ 62,76
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 46,84*
€ 55,74
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 39,74*
€ 47,29
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 38,57*
€ 45,90
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 33,33*
€ 39,66
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 1,111* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools
330012
ab € 24,79*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 4,04*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 77,61*
Zubehör
Multicomp
HT-225D
ab € 23,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.