Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicone Thermal Gap Pad Blau Vierkant 3W/mK 990mW/°C 200x200x1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30116968
Hersteller:
     Electrolube
Herst.-Nr.:
     GP300SL
EAN/GTIN:
     5028356106554
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitfolie
Wärmeleitpad
Wärmeleitpaste
electrolube wärmeleitpaste
Silicone Thermal Gap Pad, Typ=GP300SL, Betriebstemperatur, max.=160 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Breite=200 mm, Durchschlagfestigkeit max.=7.5 kV/mm, Elastizität=86.5 %, Länge=200 mm, Thermischer Widerstand=990 mW/°C, Tiefe=1 mm, Wärmeleitfähigkeit=3 W/mK, Farbe der Beschichtung/Folie=Blau, Form=Vierkant, Härte=40 Shore C, Material der Beschichtung/Folie=Silikon, Verstärkungsträger=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
20 mm
Tiefe:
220 mm
Bruttogewicht:
250 g
Breite:
220 mm
MERCATEO_WA_NR:
8546901000
Weitere Suchbegriffe: wärmeleitfolie, Silicone Thermal Gap Pad
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 20,89*
€ 30,09*
Lager 115
36
Frei Haus
ab € 21,68*
€ 33,53*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.