Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Battery Module, 24V, 7Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     115-30110805
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6EP4134-0GB00-0AY0
EAN/GTIN:
     4025515154303
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Battery Module, 24V, 7Ah, Typ=6EP4134-0GB00-0AY0, Breite=186 mm, Höhe=186 mm, Tiefe=110 mm, Geeignet für=SITOP UPS 1600 Series, USV-Zubehör – Typ=Akku-Modul, Serien=SITOP
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
125 mm
Tiefe:
210 mm
Bruttogewicht:
6100 g
Breite:
235 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504318090

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 106,59*
€ 121,25*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 109,75*
€ 121,26*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 109,32*
€ 121,28*
4 Tage
1
€ 4,45*
ab € 113,97*
€ 126,61*
Lager 115
8
Frei Haus
ab € 126,06*
€ 146,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,77*
€ 174,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,40*
€ 173,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 138,08*
€ 164,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,61*
€ 161,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,28*
€ 158,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,06*
€ 150,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6EP41363AB000AY0
ab € 175,33*
Zubehör
Siemens
6EP41363AB002AY0
ab € 259,09*
Zubehör
Siemens
6EP41363AB001AY0
ab € 206,56*
Zubehör
Siemens
6EP41373AB000AY0
ab € 281,72*
Zubehör
Siemens
6EP41373AB002AY0
ab € 367,18*
Zubehör
Siemens
6EP41373AB001AY0
ab € 318,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.