Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterbrechungsfreie Stromversorgung SITOP UPS1600, DC 24 V/20 A mit USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Piktogramm/Symbol
Artikel-Nr.:
     C7890-6EP41363AB001AY0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6EP41363AB001AY0
EAN/GTIN:
     4025515154228
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
SITOP UPS1600 20 A USB Unterbrechungsfreie Stromversorgung mit USB Schnittstelle Eingang: DC 24 V Ausgang: DC 24 V/20 A *EX-Zulassung nicht mehr verfügbar* Die unterbrechungsfreie Stromversorgung SITOP UPS1600 mit Batteriemodulen UPS1100 ist die optimale Ergänzung für alle 24-V-Stromversorgungen. Sie überbrückt längere Netzausfälle bis in den Stundenbereich und sorgt so für einen unterbrechungsfreien Anlagenbetrieb. Das intelligente Batteriemanagement erkennt automatisch die UPS1100-Energiespeicher, sorgt für optimales temperaturgeführtes Laden und fortlaufende Überwachung. Die kompakten UPS1600-Module sind überlastfähig um z. B. den Einschaltstrom von Industrie-PCs zu liefern. Die Statusmeldung erfolgt über Meldekontakte. Darüberhinaus kommunizieren sie offen über USB Schnittstelle. Mit dem SITOP UPS Manager kann die DC-USV einfach überwacht und konfiguriert werden.
Weitere Informationen:
Netzwerkmanagementfähig:
false
USV-Technologie:
Offline
SNMP:
false
Breite:
50 mm
Ausgangsspannung:
18.5 V | 27 V
Tiefe:
125 mm
Höhe:
139 mm
Ausgangswirkleistung:
480 W
Gewicht:
0.41 kg
Spannungsart:
DC
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, SIMATIC S7 Stromversorgung, UPS, USV, USV Anlage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, siemens simatic s7 stromversorgung, simatic s7 stromversorgung, hutschienen netzteil 480w, DC-USV, Siemens Stromversorgungen, SITOP, Pufferung, Netzausfall, Pufferbetrieb, Batteriemodul, 24 V Stromversorgung, Netzausfallüberbrückung, Minutenpufferung, Stundenpufferung, Netzausfallüberbrückungszeiten, Energiespeicher, UPS1600, Erweiterungsmodule, Kondensatoren, wartungsfrei, Lebensdauer, langlebig, Batteriemodule, Akkus, UPS-Manager, USB-Schnittstelle
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 206,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,97*
€ 281,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,03*
€ 277,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 232,86*
€ 277,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,63*
€ 269,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,52*
€ 263,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,56*
€ 245,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6EP41340GB000AY0
ab € 106,59*
Zubehör
Siemens
6EP41320GB000AY0
ab € 225,19*
Zubehör
Siemens
6EP41350GE000AY0
ab € 197,10*
Zubehör
Siemens
6EP41320JA000AY0
ab € 331,39*
Zubehör
Siemens
6EP41330GA000AY0
ab € 124,99*
Zubehör
Siemens
6EP41370GE000AY0
ab € 568,65*
Zubehör
Siemens
6EP41340JA000AY0
ab € 814,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.