Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SITOP UPS1100 Energiespeicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     615IT-A432811
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6EP4134-0GB00-0AY0
EAN/GTIN:
     4016138938517
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Wartungsfreies Batteriemodul mit 7 Ah (Wandmontage) für DC-USV-Modul SITOP UPS1600, 10 A und 20 A. Das intelligente Batteriemanagement der UPS1600 lädt die UPS1100 mit der optimalen temperaturgeführten Ladekennlinie und überwacht via Energy Storage Link den Status (Betriebsdaten und Diagnoseinformationen) der angeschlossenen Batteriemodule. Zur Leistungssteigerung können bis zu sechs Batteriemodule parallel geschaltet werden.
Lieferumfang:
Batteriemodul
Hinweise:
Bei Lagerung, Montage und Betrieb der Bleiakkumulatoren sind die einschlägigen DIN/VDE-Bestimmungen oder länderspezifischen Vorschriften (z.B. VDE 0510 Teil 2/EN 50272-2) zu beachten.
Fürausreichende Be- und Entlüftung des Batteriestandortes ist zu sorgen.
Mögliche Zündquellen müssen mindestens 50 cm entfernt
Weitere Informationen:
Höhe:
186 mm
Breite:
186 mm
Gewicht:
6100 g
Max. Strom:
40 A
Typ:
SITOP UPS1100
Anschlüsse:
Schraubanschluss
Ausgangsspannung:
24 V/DC
Ausgangsstrom (Details):
40 A
Ausgangsspannung (max.):
24 V/DC
Eingangsspannung (max.):
29 V/DC
Eingangsspannung (min.):
21 V/DC
Produkt-Art:
Energiespeicher

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 106,59*
€ 121,25*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 109,75*
€ 121,26*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 109,32*
€ 121,28*
4 Tage
1
€ 4,45*
ab € 113,97*
€ 126,61*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 125,65*
€ 139,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,25*
€ 144,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,65*
€ 142,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 118,84*
€ 141,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,94*
€ 137,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,53*
€ 135,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,59*
€ 126,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6EP41363AB000AY0
ab € 175,33*
Zubehör
Siemens
6EP41363AB002AY0
ab € 259,09*
Zubehör
Siemens
6EP41363AB001AY0
ab € 206,56*
Zubehör
Siemens
6EP41373AB000AY0
ab € 281,72*
Zubehör
Siemens
6EP41373AB002AY0
ab € 367,18*
Zubehör
Siemens
6EP41373AB001AY0
ab € 318,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.