Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIEM 6EP4134-0GB00-0AY0 SITOP UPS1100 Ba DC-USV-Module DC 24V 7 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4147-M0030166
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6EP41340GB000AY0
EAN/GTIN:
     4025515154303
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
SITOP UPS1100 Batteriemodul mit wartungs- freien verschlossenen Bleiakkus fuer SITOP DC-USV-Module DC 24 V 7 Ah *EX-Zulassung nicht mehr verfugbar* Die wartungsfreien Batteriemodule mit Bleiakkus SITOP UPS1100 sind ein wichtiger Bestandteil der DC-USV-Systeme. In Kombination mit einer 24-V-Stromversorgung und einem UPS1600 Modul ermoglichen sie die Pufferung von Netzausfallen bis in den Stundenbereich. Das intelligente Batteriemanagement der UPS1600 ladt die UPS1100 mit der optimalen temperaturgefuhrten Ladekennlinie und uberwacht via Energy Storage Link den Status (Betriebsdaten und Diagnoseinformationen) der angeschlossenen Batteriemodule. Fur langere Pufferzeiten konnen bis zu sechs Batteriemodule parallel geschaltet werden. Die Befestigung erfolgt durch direkte Wandmontage.
Weitere Informationen:
Gefahrenhinweis:
Atzende Stoffe

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 106,59*
€ 121,25*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 109,75*
€ 121,26*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 109,32*
€ 121,28*
4 Tage
1
€ 4,45*
ab € 113,97*
€ 126,61*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 125,65*
€ 139,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,28*
€ 144,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,68*
€ 142,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,55*
€ 139,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,86*
€ 137,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,32*
€ 130,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6EP41363AB000AY0
ab € 175,33*
Zubehör
Siemens
6EP41363AB002AY0
ab € 259,09*
Zubehör
Siemens
6EP41363AB001AY0
ab € 206,56*
Zubehör
Siemens
6EP41373AB000AY0
ab € 281,72*
Zubehör
Siemens
6EP41373AB002AY0
ab € 367,18*
Zubehör
Siemens
6EP41373AB001AY0
ab € 318,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.