Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbandkabel 10x 0.08mm² Nicht geschirmt 30m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30110014
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     HF365-10
EAN/GTIN:
     50051111951076
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachbandkabel 10pol 30m
Flachbandkabel, Typ=HF365-10, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=12.7 mm, Charakteristische Impedanz=100 Ω, Elektrische Kapazität=49.2 pF/m, Litzen=7, Nennspannung=50 V, Pole=10, Querschnitt=0.08 mm², Querschnitt AWG=28 AWG, Raster=1.27 mm, Rollenlänge=30 m, Hi-Flex=Nein, Kabelfarbe=Dunkelgrau, Mit/ohne Abschirmung=Nicht geschirmt, Konformität mit Normen=UL Listed, Serien=HF365
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
35 mm
Tiefe:
220 mm
Bruttogewicht:
635 g
Breite:
220 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Weitere Suchbegriffe: flachkabel, flachkabel 10pol
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1020
30
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,46734*
€ 2,50334*
1 Tag
40
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 61,48*
€ 91,91*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 2,50334*
€ 2,97897
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,34334*
€ 2,78857
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,27334*
€ 2,70527
pro Meter
ab 150 Meter
€ 1,98*
€ 2,3562
pro Meter
ab 300 Meter
€ 1,84734*
€ 2,19833
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,46734*
€ 1,74613
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 75,1002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
94 15 215
ab € 34,53*
Zubehör
ABB
FCC-2
ab € 1,3269*
Zubehör
Panduit
FCC-A-C8
ab € 0,259*
Zubehör
Duratool
2021-01
ab € 6,72*
Zubehör
Harting
09185106813
ab € 0,6763*
Zubehör
Multicomp
FC-25
ab € 12,54*
Zubehör
Multicomp
HT-502C
ab € 5,32*
Zubehör
Samtec
FFSD-05-01-N
ab € 2,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.