Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samtec IDC-Steckverbinder, , 10-polig / 2-reihig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1804940
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     FFSD-05-01-N
EAN/GTIN:
     5059045799436
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
Anzahl der Kontakte = 10
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = Gerade
Kontaktbeschichtung = Au/Sn über Ni
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +105°C
Kontaktmaterial = Berylliumkupfer
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
10
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Kontaktbeschichtung:
Au/Sn über Ni
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Kontaktmaterial:
Berylliumkupfer
Weitere Suchbegriffe: IDC-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, idc-steckverbinder 10-polig, idc steckverbinder, flachkabel 10pol, 1804940, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, IDC Steckverbinder, Samtec, FFSD0501N, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, IDC Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,56*
€ 5,50*
2 Tage
534
€ 14,99*
ab € 2,63*
€ 9,71*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Samtec
FTS-105-01-L-D
ab € 1,14*
Zubehör
Samtec
FTS-105-01-L-DV
ab € 0,932*
Zubehör
Samtec
FTS-105-01-F-DV
ab € 0,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.