Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting SEK-18 IDC-Steckverbinder Buchse, gewinkelt, 10-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Harting SEK-18 IDC-Steckverbinder Buchse, gewinkelt, 10-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm
Harting SEK-18 IDC-Steckverbinder Buchse, gewinkelt, 10-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm
Harting SEK-18 IDC-Steckverbinder Buchse, gewinkelt, 10-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm
Artikel-Nr.:
     108EL-9229831
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09185106813
EAN/GTIN:
     5059039123483
Suchbegriffe:
Federleiste
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
Anzahl der Kontakte = 10
Anzahl der Reihen = 2
Gender = Buchse
Raster = 2.54mm
Montagetyp = Kabelmontage
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Anschlussart = IDC
Nennstrom = 2.5A
Kontaktbeschichtung = Gold
Serie = SEK-18
Betriebsspannung = 320,0 V ac

Steckschlüssel mit Stoßpolarisierung. Eine Serie von polarisierten Buchsen mit stumpfem Ende mit offenen Endabdeckungen mit oder ohne Zugentlastung: Harting-Teilenummern, die auf xxxxxxxx 803 enden haben keine Zugentlastungsklemme Harting-Teilenummern, die auf xxxxxxxx 813 enden haben eine Zugentlastungsklemme
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
10
Anzahl der Reihen:
2
Gender:
Buchse
Raster:
2.54mm
Montagetyp:
Kabelmontage
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Anschlussart:
IDC
Nennstrom:
2.5A
Kontaktbeschichtung:
Gold
Serie:
SEK-18
Betriebsspannung:
320,0 V ac
Weitere Suchbegriffe: IDC-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, idc-steckverbinder 10-polig, idc steckverbinder, federleiste harting, 9229831, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, IDC Steckverbinder, HARTING, 09185106813, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, IDC Connectors
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,6763*
€ 0,8563*
100
€ 5,46*
ab € 0,6791*
€ 0,8591*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,68*
€ 0,86*
100
Frei Haus
ab € 0,6926*
€ 0,8726*
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 1,33*
€ 1,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 166,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 18 110 9622
ab € 0,39*
Zubehör
Harting
09 18 510 6324
ab € 0,5491*
Zubehör
Harting
09 18 510 6904
ab € 0,6352*
Zubehör
Harting
09 18 510 7903
ab € 0,79*
Zubehör
Harting
09185107324
ab € 0,4489*
Zubehör
Harting
09185106903
ab € 0,6191*
Zubehör
Harting
09185106323
ab € 0,66*
Zubehör
Harting
09185107323
ab € 0,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.