Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-A-Rsoft Gehörschutzstöpsel 36dB Gelb Packung à 500 Paar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30099786
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     PD01002
EAN/GTIN:
     4046719348190
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehörschutz-Spender
Gehörschutzspender
Nachfüllpack Gehörschutzspender
Einweg-Ohrstöpsel
E-A-Rsoft Gehörschutzstöpsel, Typ=PD01002, Höhe=-999, Länge=-999, Signal-zu-Rausch-Verhältnis=36 dB, Gehörschutz-Produkttyp=Gehörschutzstöpsel - ohne Schnur, Schutzfarbe=Gelb, Schutzmaterial=Polyurethanschaum, Konformität mit Normen=CE EN 352-2:1993
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
190 mm
Tiefe:
240 mm
Bruttogewicht:
627 g
Breite:
210 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Angebote (43)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 52,69*
€ 62,67*
5 Tage
25
pro Packung
€ 4,90*
ab € 52,94*
€ 62,68*
11 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 3,95*
ab € 55,36*
€ 64,82*
pro Packung
€ 4,90*
ab € 54,28*
€ 65,33*
Lager 115
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 82,19*
€ 105,22*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 105,22*
€ 125,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 100,42*
€ 119,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 90,08*
€ 107,20
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 86,16*
€ 102,53
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 82,19*
€ 97,81
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,16438* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
54191933
ab € 74,67525*
Zubehör
3M
8425.8
ab € 10,69*
Zubehör
3M
8427.12
ab € 17,90*
Zubehör
3M
8427.6
ab € 11,76*
Zubehör
3M
8429.12
ab € 29,18*
Zubehör
3M
8429.18
ab € 36,46*
Zubehör
3M
8429.9
ab € 21,74*
Zubehör
3M
50988
ab € 105,20*
Zubehör
3M
8710
ab € 0,70*
Zubehör
3M
ATG7006
ab € 10,93*
Zubehör
3M
ATG700
ab € 28,37*
Zubehör
3M
50408
ab € 79,5488*
Zubehör
3M
50409
ab € 121,30*
Zubehör
3M
50406
ab € 39,06*
Zubehör
3M
50407
ab € 43,7024*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.