Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze PVC 0.14mm² Verzinntes Kupfer Blau 3049 305m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30099360
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     3049 BL001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Litze, Typ=3049 BL001, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Nennspannung max.=300 V, Originalverpackung=305 m, Querschnitt=0.14 mm², Querschnitt AWG=26 AWG, Farbe Ummantelung=Blau, Halogenfrei=Nein, Leitermaterial=Verzinntes Kupfer, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware, Drahtcode=3049, Konformität mit Normen=CA Prop 65 CSA FT1 CSA TR 64 UL AWM 1007 UL AWM 1569 UL VW-1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
63 mm
Tiefe:
165 mm
Bruttogewicht:
1009 g
Breite:
165 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg26, litze, litze blau
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 14,99*
ab € 61,27*
€ 80,87*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 73,66*
€ 93,51*
€ 5,90*
ab € 55,80*
€ 98,41*
Frei Haus
ab € 74,89*
€ 104,39*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 93,51*
€ 111,28
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 91,32*
€ 108,67
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 85,16*
€ 101,34
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 82,48*
€ 98,15
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 73,66*
€ 87,66
pro Rolle
1 Rolle enthält 305 Meter (ab € 0,24151* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools
330012
ab € 22,80*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 4,05*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 77,96*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,62*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,54*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
Zubehör
TE Connectivity
58078-3
ab € 651,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.