Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundsteckverbinder, Stecker, 2 Anzahl Kontakte, 10A, 277VAC/VDC, IP68 / IP69K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30092081
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0737/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Rundsteckverbinder, Typ=PX0737/P, Anzahl Kontakte=2, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Kabeleingang Min.=6 mm, Kabeleingang max.=8 mm, Nennspannung=277 VAC/VDC, Nennstrom=10 A, Gehäuseart=Stecker, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polyamid, glasfaserverstärkt, Kontakt-Abschlusstyp=Schraubanschluss, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=Nickel, Kontaktmaterial=Messing, Kopplungsmethode=Mit Gewinde, Montageart=Kabelhalterung, Brennbarkeitsklasse=UL 94 HB, IP-Schutzart=IP68 IP69K, Konformität mit Normen=CCC CSA UL Listed VDE, Serie=Buccaneer
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TN
Höhe:
38 mm
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
24 g
Breite:
38 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,58*
€ 17,67*
Lager 115
51
€ 5,95*
ab € 10,38*
€ 17,68*
1 Tag
48
Frei Haus
ab € 15,16*
€ 22,23*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 15,14*
€ 22,23*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 13,75*
€ 24,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PX0733
ab € 1,02*
Zubehör
Bulgin
PX0734
ab € 1,35*
Zubehör
Bulgin
PX0736/S
ab € 10,90*
Zubehör
Bulgin
PX0733/PX0734
ab € 3,53*
Zubehör
Bulgin
12237
ab € 1,45*
Zubehör
RS Pro
468686
ab € 65,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.