Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Einzeladerleitung 1,1193 mm2, 18 100ft Schwarz/Weiß PVC isoliert 16/30 Litzen


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2778122
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     3055 WB005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 1,1193 mm2
Mantelfarbe = Schwarz/Weiß
AWG = 18
Aderlitzen = 16/30
Länge = 100ft
Isoliermaterial = PVC
Serie = 3055
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
1,1193 mm2
Mantelfarbe:
Schwarz/Weiß
AWG:
18
Aderlitzen:
16/30
Länge:
100ft
Isoliermaterial:
PVC
Serie:
3055
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg18, litze, alphawire litze, 2778122, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 3055WB005
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 29,15*
€ 41,20*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 31,28*
€ 46,22*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 41,20*
€ 49,03
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 40,76*
€ 48,50
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 38,22*
€ 45,48
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 35,02*
€ 41,67
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 34,31*
€ 40,83
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 29,15*
€ 34,69
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 0,97167* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.