Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter, SINAMICS V20, RS-485, 1.7A, 250W, 200 ... 240V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30082053
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL3210-5BB12-5UV1
EAN/GTIN:
     4042948669808
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter
Frequenzumrichter, Typ=6SL3210-5BB12-5UV1, Ausgangsfrequenz max.=550 Hz, Ausgangsfrequenz min.=0 Hz, Betriebsspannung, max.=240 V, Betriebsspannung, min.=200 V, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Breite=68 mm, Eingangsfrequenz, max.=63 Hz, Eingangsfrequenz, min.=47 Hz, Höhe=142 mm, Input Phases=1, Nennleistung=250 W, Nennstrom=1.7 A, Output Phases=3, Takt-/Pulsfrequenz max.=16 kHz, Takt-/Pulsfrequenz mind.=2 kHz, Tiefe=107.8 mm, Analogausgangstyp=0 bis 20 mA, Analogeingangstyp=1x Bipolarer Strom/Spannungsmodus 1x Unipolarer Strom/Spannungsmodus, Anschlussart=Schraubklemme, Digitalausgangstyp=1x Transistor-Ausgang 2x Relaisausgang 250 V AC bei 0,5 A ohmsche Last, 30 V DC bei 0,5 A ohmsche Last, Digitaleingangstyp=4x optisch isoliert PNP/NPN, Montageart=Wandmontage, Schnittstellentyp=RS-485, Schutzart=IP20, Ausgangstyp Relais=1x 250 VAC @ 0.5 A, 1x 30 VDC @ 0.5 A, Serien=SINAMICS V20
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
85 mm
Tiefe:
175 mm
Bruttogewicht:
696 g
Breite:
145 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408590
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 98,60*
€ 110,89*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 98,01*
€ 110,98*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 98,41*
€ 111,21*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 100,39*
€ 112,65*
Lager 115
4
Frei Haus
ab € 141,67*
€ 175,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,50*
€ 208,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,56*
€ 205,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 163,98*
€ 195,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,57*
€ 189,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,69*
€ 178,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,67*
€ 168,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6SL32020AE161CA0
ab € 96,83*
Zubehör
Siemens
6SL32012AD208VA0
ab € 76,35*
Zubehör
Siemens
6SE64004BC050AA0
ab € 105,72*
Zubehör
Siemens
3RV20111FA10
ab € 36,87*
Zubehör
Siemens
6SE64003CC004AB3
ab € 59,14*
Zubehör
Siemens
3NA3803
ab € 2,28*
Zubehör
Siemens
6FC85053EX010AA0
ab € 32,86*
Zubehör
Siemens
6SL32611BA000AA0
ab € 7,84*
Zubehör
Siemens
6SL32550VA004BA1
ab € 17,39*
Zubehör
Siemens
6SL32550VA002AA1
ab € 10,28*
Zubehör
Siemens
6SL32661AR000VA0
ab € 2,83*
Zubehör
Siemens
6SL32550VE000UA1
ab € 49,00*
Zubehör
Siemens
6SL32550VA005AA0
ab € 93,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.