Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtschranke Push-Pull 50mm 500us 30V 50mA IP65 FHDK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30078984
Hersteller:
     Baumer
Herst.-Nr.:
     FHDK 04G6102/KS35A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Näherungsschalter
Lichtschranke, Typ=FHDK 04G6102/KS35A, Alternative (Alias)=10162787, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=11 V, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Breite=4 mm, Erfassungsreichweite max.=50 mm, Höhe=44.8 mm, Laststrom=50 mA, Länge=6.2 mm, Reaktionszeit=500 µs, Anschlussart=Stecker, M8, Art der Ausgabe optischer Sensor=Push-Pull, Lichtart=LED, Schaltart=Hell-EIN, Schutzart=IP65, Sensorart=Reflexionslichttaster, Serien=FHDK
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
9 mm
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
13 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
10
Frei Haus
ab € 140,24*
€ 197,25*
€ 5,90*
ab € 199,21*
€ 247,35*
Frei Haus
ab € 203,11*
€ 260,63*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,25*
€ 234,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,66*
€ 231,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,55*
€ 199,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,14*
€ 179,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,24*
€ 166,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
XZCP0941L2
ab € 5,77*
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 107,13*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.