Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter B, 5A, 440V, IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überstromschalter; 230/400VAC; lNenn: 5A; Pole: 1; für DIN-Schiene
Überstromschalter; 230/400VAC; lNenn: 5A; Pole: 1; für DIN-Schiene
Artikel-Nr.:
     115-30078718
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     FAZ-B5/1
EAN/GTIN:
     4015082785284
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
eaton leitungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter, Typ=FAZ-B5/1, Alternative (Alias)=278528, Anziehmoment – Schraubentyp max.=2.4 Nm, Anziehmoment – Schraubentyp min.=-999, Breite=17.5 mm, Höhe=80 mm, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icn nominal=15 kA, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icu nominal=15 kA, Nennisolierspannung=440 V, Nennstrom=5 A, Pole=1, Tiefe=70.5 mm, Auslösemechanismus=-999, Montageart=DIN-Schienenmontage, Überspannungskategorie=III, Auslöse-Charakteristik=B, IP-Schutzart=IP20, Konformität mit Normen=IEC/EN 60898 IEC/EN 60947-2, Serien=FAZ
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
RO
Höhe:
20 mm
Tiefe:
85 mm
Bruttogewicht:
112 g
Breite:
74 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536301090
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
12
€ 7,90*
ab € 13,50*
€ 16,48*
12
Frei Haus
ab € 13,82417*
€ 16,90417*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 12,41*
€ 17,24*
12
Frei Haus
ab € 14,45834*
€ 17,48834*
Lager 115
11
1
Frei Haus
ab € 23,02*
€ 32,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
278518 FAZ-XAA-C-12-110VAC
ab € 30,69*
Zubehör
Eaton
286054
ab € 13,80*
Zubehör
Eaton
212049
ab € 45,64*
Zubehör
Eaton
212051
ab € 45,29*
Zubehör
Eaton
262514
ab € 401,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.