Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungssuchgeräte-Satz LCD 125kHz 12 ... 600 V CAT III 300 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30077270
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     C.A 6681
EAN/GTIN:
     3760171417911
Suchbegriffe:
Bananenstecker Kabel
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Leitungssuchgeräte-Satz, Typ=C.A 6681, Frequenz-Messbereich max.=125 kHz, Höhe=-999, Kabelmesstiefe=2 m, Länge=-999, Ortungstiefe bei Spannungserkennung=400 mm, Anzeigedisplay=LCD, Batterietyp=6x AAA 1x 9 V, Messbereich Spannung=12 ... 600 V, Sicherheitskategorie=CAT III 300 V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HK
Höhe:
100 mm
Tiefe:
490 mm
Bruttogewicht:
3300 g
Breite:
320 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030900000
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 332,15*
€ 404,11*
1 Tag
1
€ 5,90*
ab € 363,72*
€ 404,12*
€ 5,95*
ab € 364,93*
€ 404,17*
Frei Haus
ab € 372,90*
€ 412,36*
Lager 115
4
Frei Haus
ab € 415,15*
€ 462,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 462,02*
€ 549,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,87*
€ 546,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 447,60*
€ 532,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,68*
€ 523,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,15*
€ 494,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102026
ab € 15,71*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295268
ab € 50,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.