Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungssuchgerät L0CAT-N C.A 6681


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitungssuchgerät L0CAT-N C.A 6681
Leitungssuchgerät L0CAT-N C.A 6681
Produktbild Detailansicht
Produktbild Ansicht oben
Artikel-Nr.:
     3517I-31450581
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01141626
EAN/GTIN:
     3760171417911
Suchbegriffe:
Bananenstecker Kabel
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester

Leitungssuchgerät L0CAT-N C.A 6681

Beschreibung Das Leitungs- und Metallsuchgerät C.A 6681 LOCAT-N ist bestens für Wartungseinsätze, Renovierungsarbeiten und Einsätze nach Schadensfällen geeignet. Der LOCAT-N kann von Elektrikern, Heizungsmonteuren, Installateuren und Fachleuten für Telekommunikationsanlagen verwendetet werden - mit und ohne Spannung. Das aus einem Sender und Empfänger - jeweils mit großer LCD-Anzeige ausgestattet - bestehende Gerät ermöglicht eine zuverlässige Prüfung unter Vermeidung von Störsignalen.
Weitere Informationen:
Max. Suchtiefe:
200 cm
Geeignet für Arbeiten unter Spannung:
ja
Leitungssortier-Funktion:
ja
Zur Suche von Holz:
nein
Zur Suche von Metall:
ja
Zur Suche von Kunststoff:
nein
Max. Erkennungstiefe Metall:
2000 mm
Max. Erkennungstiefe stromführende Leitung:
500 mm
Akustisches Signal:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 333,24*
€ 403,72*
1 Tag
1
€ 5,90*
ab € 363,00*
€ 403,74*
€ 5,95*
ab € 363,85*
€ 403,78*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 372,18*
€ 411,93*
Frei Haus
ab € 363,68*
€ 414,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,93*
€ 490,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,40*
€ 487,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,68*
€ 475,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,32*
€ 466,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,18*
€ 442,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102026
ab € 16,29*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295268
ab € 50,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.