Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung, 10 x 38mm, 16A, Flink


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30076425
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     C10G16
EAN/GTIN:
     5027590058728
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Sicherung, Typ=C10G16, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=120 kA, Ausschaltvermögen bei Spannung (DC)=-999, Durchmesser=10 mm, Höhe=-999, Länge=38 mm, Nennspannung (AC)=500 V, Nennspannung (DC)=-999, Nennstrom max.=16 A, Auslöse-Charakteristik=Flink, Konformität mit Normen=CE GoST-R IEC 60269 VDE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
ES
Höhe:
13 mm
Nettogewicht:
76 g
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
76 g
Breite:
55 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536105090
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung, Sicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 3,50*
ab € 11,59*
€ 16,69*
Lager 115
pro Paket
€ 5,95*
ab € 18,81*
€ 28,09*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,09*
€ 33,43
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,52*
€ 32,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,92*
€ 30,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,85*
€ 28,38
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,49*
€ 26,76
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,81*
€ 22,38
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,881* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.