Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USV, QUINT-UPS, DC-USV, DIN-Schienenmontage, 480W, 24V, 1x Schraubklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30076254
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2320238
EAN/GTIN:
     4046356554190
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
USV, Typ=2320238, Alternative (Alias)=QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/20, Ausgangsspannung=24 V, Ausgangsstrom=20 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=40 mm, Effizienz=98 %, Eingangsspannung=24 V, Höhe=130 mm, Kapazität=38 Ah, Nennleistung=480 W, Tiefe=125 mm, Ausgangsanschlusstyp=Schraubklemme, Eingangsanschlusstyp=Schraubklemme, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP20, USV-Typ=DC-USV, Serien=QUINT-UPS
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 179,03*
€ 207,28*
1 Tag
1
€ 6,40*
ab € 183,04*
€ 207,28*
Frei Haus
ab € 192,70*
€ 216,80*
Frei Haus
ab € 200,85*
€ 226,12*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 294,74*
€ 357,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,57*
€ 425,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,01*
€ 422,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 337,26*
€ 401,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,48*
€ 373,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,38*
€ 365,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,74*
€ 350,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2320490
ab € 55,91*
Zubehör
Phoenix Contact
2320500
ab € 39,86*
Zubehör
Phoenix Contact
2320322
ab € 206,15*
Zubehör
Phoenix Contact
2320335
ab € 1.109,32*
Zubehör
Phoenix Contact
2320377
ab € 312,37*
Zubehör
Phoenix Contact
2320380
ab € 486,38*
Zubehör
Phoenix Contact
2320416
ab € 487,16*
Zubehör
Phoenix Contact
2320429
ab € 728,49*
Zubehör
Phoenix Contact
2908232
ab € 8.811,87*
Zubehör
Phoenix Contact
2938235
ab € 9,76*
Zubehör
Phoenix Contact
2320089
ab € 8,66*
Zubehör
Phoenix Contact
2938196
ab € 11,74*
Zubehör
Phoenix Contact
2986122
ab € 18,75*
Zubehör
Phoenix Contact
2901103
ab € 17,51*
Zubehör
Weidmüller
514570000 (PACK OF 5)
ab € 24,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.