Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterbrechungsfreie Stromversorgung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2320238
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2320238
EAN/GTIN:
     4046356554190
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Optimale Nutzung der Pufferzeit und präventive Überwachung des Energiespeichers. Batterieschnellladung. Umfangreiche Signalisierung und Parametrierung. Schnelles Auslösen von Standard-Leitungsschutzschaltern mit SFB Technology (Selective Fuse Breaking Technology). Zuverlässiges Starten schwieriger Lasten mit der statischen Leistungsreserve POWER BOOST mit bis zu 1,5-fachem Nennstrom dauerhaft.
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
24 V
Spannungsart:
DC
Höhe:
130.05 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
125 mm
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 179,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,67*
€ 245,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,79*
€ 241,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 201,23*
€ 239,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,75*
€ 232,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,16*
€ 227,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,43*
€ 213,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2320490
ab € 55,85*
Zubehör
Phoenix Contact
2320500
ab € 39,70*
Zubehör
Phoenix Contact
2320322
ab € 206,15*
Zubehör
Phoenix Contact
2320335
ab € 1.117,02*
Zubehör
Phoenix Contact
2320377
ab € 312,37*
Zubehör
Phoenix Contact
2320380
ab € 485,40*
Zubehör
Phoenix Contact
2320416
ab € 487,58*
Zubehör
Phoenix Contact
2320429
ab € 725,70*
Zubehör
Phoenix Contact
2908232
ab € 8.803,01*
Zubehör
Phoenix Contact
2938235
ab € 9,77*
Zubehör
Phoenix Contact
2320089
ab € 8,69*
Zubehör
Phoenix Contact
2938196
ab € 11,72*
Zubehör
Phoenix Contact
2986122
ab € 18,85*
Zubehör
Phoenix Contact
2901103
ab € 17,51*
Zubehör
Weidmüller
514570000 (PACK OF 5)
ab € 24,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.