Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromversorgung unterbrechungsfrei QUINTUPS24DC24DC20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stromversorgung unterbrechungsfrei QUINTUPS24DC24DC20
Stromversorgung unterbrechungsfrei QUINTUPS24DC24DC20
Artikel-Nr.:
     3517A-71657325
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2320238
EAN/GTIN:
     4046356554190
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul

Stromversorgung unterbrechungsfrei QUINTUPS24DC24DC20

Unterbrechungsfreie Stromversorgung mit IQ Technology zur Tragschienenmontage, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 24 V DC / 20 A, inkl. montiertem Universaltragschienenadapter UTA 107/30
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
18..30 V
Ausgangsspannung:
24 V
Ausgangsscheinleistung:
20 VA
Spannungsart:
DC
Höhe:
130 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
125 mm
Überbrückungszeit Volllast:
7200 min
Gewicht:
0,6 kg
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 179,28*
€ 206,51*
1 Tag
1
€ 6,40*
ab € 183,40*
€ 206,51*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 192,41*
€ 215,99*
Frei Haus
ab € 201,27*
€ 225,27*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 209,57*
€ 234,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,99*
€ 257,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,66*
€ 254,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,86*
€ 248,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,48*
€ 244,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,41*
€ 228,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2320490
ab € 55,97*
Zubehör
Phoenix Contact
2320500
ab € 39,87*
Zubehör
Phoenix Contact
2320322
ab € 205,92*
Zubehör
Phoenix Contact
2320335
ab € 1.118,34*
Zubehör
Phoenix Contact
2320377
ab € 311,61*
Zubehör
Phoenix Contact
2320380
ab € 489,98*
Zubehör
Phoenix Contact
2320416
ab € 488,45*
Zubehör
Phoenix Contact
2320429
ab € 728,31*
Zubehör
Phoenix Contact
2908232
ab € 8.819,17*
Zubehör
Phoenix Contact
2938235
ab € 9,77*
Zubehör
Phoenix Contact
2320089
ab € 8,67*
Zubehör
Phoenix Contact
2938196
ab € 11,75*
Zubehör
Phoenix Contact
2986122
ab € 18,83*
Zubehör
Phoenix Contact
2901103
ab € 17,50*
Zubehör
Weidmüller
514570000 (PACK OF 5)
ab € 24,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.