Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USV, QUINT-UPS, DC-USV, DIN-Schienenmontage, 240W, 24V, 1x Steckbarer Schraubanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30076252
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2320225
EAN/GTIN:
     4046356554206
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
USV, Typ=2320225, Alternative (Alias)=QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/10, Ausgangsspannung=24 V, Ausgangsstrom=10 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=35 mm, Effizienz=98 %, Eingangsspannung=24 V, Höhe=130 mm, Kapazität=38 Ah, Nennleistung=240 W, Tiefe=125 mm, Ausgangsanschlusstyp=Steckbarer Schraubanschluss, Eingangsanschlusstyp=Steckbarer Schraubanschluss, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP20, USV-Typ=DC-USV, Serien=QUINT-UPS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
55 mm
Tiefe:
190 mm
Bruttogewicht:
635 g
Breite:
175 mm
MERCATEO_WA_NR:
8537109199
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 161,39*
€ 186,98*
2 Tage
6
€ 6,40*
ab € 164,60*
€ 186,98*
Frei Haus
ab € 172,03*
€ 195,22*
Frei Haus
ab € 179,61*
€ 203,32*
Lager 115
35
Frei Haus
ab € 263,43*
€ 322,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,80*
€ 384,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,30*
€ 379,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 303,34*
€ 360,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,07*
€ 336,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,83*
€ 330,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,43*
€ 313,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2320490
ab € 55,85*
Zubehör
Phoenix Contact
2320500
ab € 39,70*
Zubehör
Phoenix Contact
2320380
ab € 485,40*
Zubehör
Phoenix Contact
2320322
ab € 205,86*
Zubehör
Phoenix Contact
2320335
ab € 1.117,02*
Zubehör
Phoenix Contact
2320377
ab € 312,36*
Zubehör
Phoenix Contact
2320416
ab € 487,58*
Zubehör
Phoenix Contact
2320429
ab € 725,70*
Zubehör
Phoenix Contact
2320089
ab € 8,69*
Zubehör
Phoenix Contact
2938196
ab € 11,72*
Zubehör
Phoenix Contact
2938235
ab € 9,77*
Zubehör
Phoenix Contact
2986122
ab € 18,85*
Zubehör
Weidmüller
514570000 (PACK OF 5)
ab € 24,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.