Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromversorgung unterbrechungsfrei QUINTUPS/24DC/24DC10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stromversorgung unterbrechungsfrei QUINTUPS/24DC/24DC10
Stromversorgung unterbrechungsfrei QUINTUPS/24DC/24DC10
Artikel-Nr.:
     6012-41657312
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2320225
EAN/GTIN:
     4046356554206
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul

Stromversorgung unterbrechungsfrei QUINTUPS/24DC/24DC10

Unterbrechungsfreie Stromversorgung mit IQ Technology zur Tragschienenmontage, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 24 V DC / 10 A, inkl. montiertem Universaltragschienenadapter UTA 107/30
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
18..30 V
Ausgangsspannung:
24 V
Ausgangsscheinleistung:
10 VA
Spannungsart:
DC
Höhe:
130 mm
Breite:
35 mm
Tiefe:
125 mm
Überbrückungszeit Volllast:
10800 min
Gewicht:
0,5 kg
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 160,33*
€ 186,62*
1 Tag
6
€ 6,40*
ab € 164,75*
€ 186,62*
Frei Haus
ab € 171,94*
€ 194,60*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 179,45*
€ 202,62*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 186,95*
€ 211,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,62*
€ 241,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,15*
€ 236,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,37*
€ 232,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,97*
€ 227,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,45*
€ 213,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2320490
ab € 55,89*
Zubehör
Phoenix Contact
2320500
ab € 39,95*
Zubehör
Phoenix Contact
2320380
ab € 485,27*
Zubehör
Phoenix Contact
2320322
ab € 206,14*
Zubehör
Phoenix Contact
2320335
ab € 1.113,84*
Zubehör
Phoenix Contact
2320377
ab € 311,52*
Zubehör
Phoenix Contact
2320416
ab € 490,79*
Zubehör
Phoenix Contact
2320429
ab € 725,78*
Zubehör
Phoenix Contact
2320089
ab € 8,67*
Zubehör
Phoenix Contact
2938196
ab € 11,73*
Zubehör
Phoenix Contact
2938235
ab € 9,75*
Zubehör
Phoenix Contact
2986122
ab € 18,87*
Zubehör
Weidmüller
514570000 (PACK OF 5)
ab € 23,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.