Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterbrechungsfreie Stromversorgung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD10
MD10
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2320225
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2320225
EAN/GTIN:
     4046356554206
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Optimale Nutzung der Pufferzeit und präventive Überwachung des Energiespeichers. Batterieschnellladung. Umfangreiche Signalisierung und Parametrierung. Schnelles Auslösen von Standard-Leitungsschutzschaltern mit SFB Technology (Selective Fuse Breaking Technology). Zuverlässiges Starten schwieriger Lasten mit der statischen Leistungsreserve POWER BOOST mit bis zu 1,5-fachem Nennstrom dauerhaft.
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
24 V
Spannungsart:
DC
Höhe:
130.1 mm
Breite:
35 mm
Tiefe:
125 mm
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 163,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,74*
€ 219,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,44*
€ 217,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,95*
€ 211,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,98*
€ 208,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,71*
€ 194,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2320490
ab € 56,00*
Zubehör
Phoenix Contact
2320500
ab € 39,97*
Zubehör
Phoenix Contact
2320380
ab € 485,47*
Zubehör
Phoenix Contact
2320335
ab € 1.111,96*
Zubehör
Phoenix Contact
2320377
ab € 313,85*
Zubehör
Phoenix Contact
2320416
ab € 490,04*
Zubehör
Phoenix Contact
2320429
ab € 722,62*
Zubehör
Phoenix Contact
2320089
ab € 8,67*
Zubehör
Phoenix Contact
2938196
ab € 11,54*
Zubehör
Phoenix Contact
2938235
ab € 9,79*
Zubehör
Phoenix Contact
2986122
ab € 18,28*
Zubehör
Weidmüller
514570000 (PACK OF 5)
ab € 24,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.