Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serieller Konverter, RS-485 - RS-485, Serial Ports 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30074408
Hersteller:
     Seneca
Herst.-Nr.:
     K107A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Adapter RS232
Serieller Konverter, Typ=K107A, Baudrate=115.2 Kbps, Betriebsspannung max. – DC=30 V, Betriebsspannung min. – DC=19 V, Betriebstemperatur, max.=65 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=6.2 mm, Höhe=93 mm, Serial Ports=2, Stromverbrauch=22 mA, Tiefe=103 mm, Anschlussart A=Klemmenblock, Anschlussart B=Klemmenblock, Art des Gerätes=Repeater seriell, Galvanische Trennung=Ja, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schnittstellentyp A=RS-485, Schnittstellentyp B=RS-485, Schutzart=IP20, Serie=K-Line
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
19 mm
Nettogewicht:
71 g
Tiefe:
140 mm
Bruttogewicht:
71 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
8543709099
Weitere Suchbegriffe: RS232 Adapter, Adapter RS485, RS485 Adapter, adapter rs232, Serieller Konverter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 94,45*
€ 131,70*
Frei Haus
ab € 107,18*
€ 139,16*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,70*
€ 156,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,75*
€ 149,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,01*
€ 130,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,21*
€ 127,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,45*
€ 112,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.