Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperatursensor 1kOhm 55mm Pt1000 DIN B IP67 EE461 Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30073019
Hersteller:
     E+E Elektronik
Herst.-Nr.:
     EE461-TP4K0.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PT1000
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
pt1000
Temperatursensor, Typ=EE461-TP4K0.5, Ausgangsstrom=1 mA, Betriebsspannung max. – AC=-999, Betriebsspannung max. – DC=-999, Betriebsspannung min. – AC=-999, Betriebsspannung min. – DC=-999, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Leitungslänge=500 mm, Länge Fühler=55 mm, Reaktionszeit (Luft)=60 s, Reaktionszeit (Wasser)=30 s, Widerstand=1 kΩ, Art der Ausgabe Thermometer=Pt1000 DIN B, Gehäusematerial=Polyvinylchlorid Edelstahl, Schutzart=IP67, Typ=Kabeltemperatursensor, Serien=EE461 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
7 mm
Tiefe:
220 mm
Bruttogewicht:
27 g
Breite:
165 mm
MERCATEO_WA_NR:
9025190090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.