Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperatursensor 1kOhm 150mm Pt1000 DIN B IP65 EE431 Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30072997
Hersteller:
     E+E Elektronik
Herst.-Nr.:
     EE431-M7TP4L150
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PT1000
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
pt1000
Temperatursensor , Typ=EE431-M7TP4L150, Betriebsspannung max. – AC=24 V, Betriebsspannung max. – DC=24 V, Betriebsspannung min. – AC=-999, Betriebsspannung min. – DC=-999, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Leitungslänge=-999, Länge Fühler=150 mm, Reaktionszeit (Luft)=60 s, Reaktionszeit (Wasser)=30 s, Widerstand=1 kΩ, Art der Ausgabe Thermometer=Pt1000 DIN B, Gehäusematerial=Polycarbonat, Schutzart=IP65, Typ=Kanal-/Tauch-Temperatursensor, Serien=EE431 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
AT
Höhe:
90 mm
Tiefe:
220 mm
Bruttogewicht:
0,158 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
9025190090
Weitere Suchbegriffe: Temperatursensor<br/
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.