Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lautsprecherkabel 2x 0.5mm² Ungeschirmt 100m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30069665
Hersteller:
     Tasker
Herst.-Nr.:
     C100 2X0.50 - WHITE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 2x4mm2 100m weiß
Lautsprecherkabel, Typ=C100 2X0.50 - WHITE, Adern=2, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-15 °C, Leiterdurchmesser=0.2 mm, Länge=100 m, Nennspannung max.=49 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=0.5 mm², Querschnitt AWG=20 AWG, Abgeschirmt=Ungeschirmt, Audiotyp=Lautsprecher, Mantelmaterial=PVC, Signal=Audio, Verpackung=Rollenware
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
80 mm
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
1640 g
Breite:
200 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499390
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel weiß, boxenkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
100
100
Frei Haus
ab € 0,4781*
€ 0,675*
5
€ 5,90*
ab € 0,52*
€ 1,47*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,675*
€ 0,80325
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,645*
€ 0,76755
pro Meter
ab 300 Meter
€ 0,6071*
€ 0,72245
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,5981*
€ 0,71174
pro Meter
ab 37500 Meter
€ 0,4781*
€ 0,56894
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 67,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.