Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais 48V 1.25kVA 2 Wechsler 8-polige Buchse 300h H3CR-A IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30069296
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     H3CRA8AC2448DC1248OMI
EAN/GTIN:
     4548583553323
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Multifunktionszähler
Zeitrelais, Typ=H3CRA8AC2448DC1248OMI, Anzahl an Funktionen=5, Betriebsspannung, max.=48 V, Betriebsspannung, min.=24 V, Schaltleistung – AC=1.25 kVA, Schaltleistung – DC=150 W, Schaltspannung – AC=250 V, Schaltspannung – DC=30 V, Schaltstrom – AC=5 A, Schaltstrom – DC=5 A, Spulenspannung – AC=-999, Spulenspannung – DC=-999, Zeiteinstellung max.=300 h, Zeiteinstellung min.=0.05 s, Zeitverzögerung=-999, Anschlussart=8-polige Buchse, Betriebsart=Taktgeber mit Impulsbeginn Einschaltwischer Ansprechverzögert Impulsausgang, Kontaktkonfiguration=2 Wechsler, Schutzart=IP40, Serien=H3CR-A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
65 mm
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
130,6 g
Breite:
65 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 48,23*
€ 62,59*
47 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 49,20*
€ 63,99*
€ 8,95*
ab € 53,92*
€ 71,49*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,71*
€ 79,25*
Lager 115
11
Frei Haus
ab € 77,91*
€ 100,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,50*
€ 119,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,70*
€ 116,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,06*
€ 107,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,10*
€ 103,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 84,04*
€ 100,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 77,91*
€ 92,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
Y92A-48G
ab € 1,88*
Zubehör
Omron
Y92F-30
ab € 2,99*
Zubehör
Omron
P3G-08
ab € 7,03*
Zubehör
Omron
P2CF-08-E
ab € 5,53*
Zubehör
Omron
P2CF-11-E
ab € 7,57*
Zubehör
Omron
E39-R1S
ab € 9,92*
Zubehör
Omron
E2E-X8B1D18-M1
ab € 77,10*
Zubehör
Omron
G2RV-SR700 DC24
ab € 23,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.