Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E2E-X8B1D18-M1 PROXIMITY SENSOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3273145
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E2E-X8B1D18-M1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Induktive
Näherungsensoren
Näherungsschalter
Sensoren
DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V
  • Gewindemaß - Metrisch: M18
  • Produktpalette: E2E NEXT Series
  • SVHC: To Be Advised
  • Erfassungsreichweite, max.: 8 mm
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 10 V
  • Sensorausgang: PNP
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 77,10*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 113,90*
    € 135,54
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 112,05*
    € 133,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 97,45*
    € 115,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 86,22*
    € 102,60
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 77,10*
    € 91,75
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Omron
    MY2N DC24(S)
    ab € 4,82*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.