Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötstation 95W 450°C 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30065302
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     WT 1010 SET
EAN/GTIN:
     4003019438341
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagehalter Lötkolben
Lötkolbenhalter
Lötkolbenständer
Ersatzlötspitze
Lötstation, Typ=WT 1010 SET, Alternative (Alias)=T0053436699N, Ausgangsleistung=95 W, Breite=138 mm, Eingangsspannung, max.=230 V, Eingangsspannung, min.=-999, Höhe=101 mm, Länge=149 mm, Löttemperatur max.=450 °C, Löttemperatur min.=50 °C, Anzeigedisplay=LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung, Garantie=2 Jahre, Serien=WT
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
220 mm
Nettogewicht:
4550 g
Tiefe:
345 mm
Bruttogewicht:
4550 g
Breite:
340 mm
MERCATEO_WA_NR:
8515110000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 359,12*
€ 405,44*
Frei Haus
ab € 372,85*
€ 418,79*
Frei Haus
ab € 361,34*
€ 418,79*
2 Tage
6
€ 3,79*
ab € 387,88*
€ 434,92*
Lager 115
Frei Haus
ab € 411,77*
€ 477,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,79*
€ 568,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,44*
€ 551,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,63*
€ 502,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,29*
€ 498,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,77*
€ 490,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0054470599
ab € 6,95*
Zubehör
Weller Tools
T0054485999
ab € 5,60*
Zubehör
Weller Tools
T0052702899N
ab € 408,33*
Zubehör
Weller Tools
T0052704099N
ab € 302,85*
Zubehör
Weller Tools
T0051388499
ab € 22,55*
Zubehör
Weller Tools
T0051388299
ab € 22,21*
Zubehör
Weller Tools
T0053440699N
ab € 292,85*
Zubehör
Weller Tools
T0054470399
ab € 6,94*
Zubehör
Weller Tools
T0054470499
ab € 6,56*
Zubehör
Weller Tools
T0054470699
ab € 6,88*
Zubehör
Weller Tools
T0054471299
ab € 9,58*
Zubehör
Weller Tools
T0054471399
ab € 6,88*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 308,15*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 302,36*
Zubehör
Weller Tools
T0052917899
ab € 174,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.