Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller XT H Lötspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller XT H Lötspitze
Weller XT H Lötspitze
Weller XT H Lötspitze
Weller XT H Lötspitze
Weller XT H Lötspitze
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30365270
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0054471399
EAN/GTIN:
     4003019419609
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
Lötstation
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Lötspitze
Markenkompatibilität
Weller
Kompatibilität
WP120
Gewicht und Abmessungen
Spitze Weite
0.8 mm
Stärke der Spitze
0.4 mm
Höhe
36.5 mm
Verpackungsbreite
3.3 mm
Verpackungstiefe
136.65 mm
Verpackungshöhe
54.1 mm
Paketgewicht
4.5 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0058763709N
ab € 11,27*
Zubehör
Weller Tools
T0058765711N
ab € 21,74*
Zubehör
Weller Tools
T0058765766N
ab € 24,58*
Zubehör
Weller Tools
T0052919499N
ab € 203,70*
Zubehör
Weller Tools
T0052919399
ab € 168,11*
Zubehör
Weller Tools
T0053443399
ab € 363,45*
Zubehör
Weller Tools
T0052920299
ab € 188,71*
Zubehör
Weller Tools
T0054473099
ab € 62,53*
Zubehör
Weller Tools
WXP 120 120W
ab € 215,53*
Zubehör
Weller Tools
WXP 120 550°C
ab € 243,23*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 328,01*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 328,96*
Zubehör
Weller Tools
T0053438699
ab € 381,66*
Zubehör
Weller Tools
T0053435699
ab € 294,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.