Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller WSW SAC M1 0,5mm, 100g, SN3,0AG0,5CU3,5% Weilötdraht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller WSW SAC M1 0,5mm, 100g, SN3,0AG0,5CU3,5% Weilötdraht
Weller WSW SAC M1 0,5mm, 100g, SN3,0AG0,5CU3,5% Weilötdraht
Weller WSW SAC M1 0,5mm, 100g, SN3,0AG0,5CU3,5% Weilötdraht
Weller WSW SAC M1 0,5mm, 100g, SN3,0AG0,5CU3,5% Weilötdraht
Weller WSW SAC M1 0,5mm, 100g, SN3,0AG0,5CU3,5% Weilötdraht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE8-88492422
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0051388299
EAN/GTIN:
     4003019434398
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Die Weller WSW Lötdrähte verbessern die Qualität aller Lötarbeiten. Mit einem garantiert 100%ig kontinuierlichen Flussmittelkern, kombiniert mit reinen Erstmetallschmelzen, vermeiden die WSW Lötdrähte kostspielige Nacharbeiten und ermöglichen langfristige, hochbeständige Lötverbindungen ohne Rissbildungen, selbst auf schwierigen Oberflächen. Das reduzierte Spritzverhalten der Drähte erhöht die Arbeitssicherheit und sorgt für einen sauberen Arbeitsbereich.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Weilötdraht
Markenkompatibilität
Weller
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
84030 mm
Gewicht
100 g

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 330,05*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 330,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.