Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller XT GW1 Lötspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller XT GW1 Lötspitze
Weller XT GW1 Lötspitze
Weller XT GW1 Lötspitze
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72770775
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0054471299
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
weller tools ersatzlötspitzen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Lötspitze
Markenkompatibilität
Weller
Kompatibilität
WXP 120/ WP 120
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Spitze Weite
2.3 mm
Breite
6 mm
Tiefe
37 mm
Höhe
6 mm
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0058763709N
ab € 11,32*
Zubehör
Weller Tools
T0058765711N
ab € 21,62*
Zubehör
Weller Tools
T0058765766N
ab € 24,49*
Zubehör
Weller Tools
T0052919499N
ab € 202,93*
Zubehör
Weller Tools
T0052919399
ab € 169,13*
Zubehör
Weller Tools
T0053443399
ab € 361,62*
Zubehör
Weller Tools
T0052920299
ab € 189,38*
Zubehör
Weller Tools
T0054473099
ab € 62,25*
Zubehör
Weller Tools
WXP 120 120W
ab € 216,32*
Zubehör
Weller Tools
WXP 120 550°C
ab € 242,31*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 330,05*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 330,96*
Zubehör
Weller Tools
T0053438699
ab € 380,48*
Zubehör
Weller Tools
T0053435699
ab € 294,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.