Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizgerät 12.5x30x12.5mm Thermostat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30062817
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     01602.0-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltschrank
Gehäuseheizung
Schrankheizung
gehäuseheizung
Heizgerät, Typ=01602.0-00, Breite=12.5 mm, Geräuschpegel=-999, Höhe=30 mm, Tiefe=12.5 mm, Montage=Schraube, Steuerungsart=Thermostat
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
13 mm
Nettogewicht:
19,500 g
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
19,5 g
Breite:
24 mm
MERCATEO_WA_NR:
8516299900
Weitere Suchbegriffe: Heizgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 8,33*
€ 15,29*
€ 8,95*
ab € 12,60*
€ 28,71*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 19,50*
€ 28,84*
10 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 25,91*
€ 48,05*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7074578
ab € 14,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.