Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizung; Halbleiter; RC 016; 8W; 150°C; 120÷240V; IP32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-01602.0-00
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     01602.0-00
EAN/GTIN:
     4251823450435
Suchbegriffe:
Schaltschrank
Gehäuseheizung
Schrankheizung
gehäuseheizung
Hersteller: STEGO
Betriebstemperatur: -45...70°C
Dichtheitsklasse: IP32
Ausgänge: Leitungen
Betriebsspannung: 120...240V
Ausführung: Halbleiter
Schutzklasse: II
Geräte-Typ: Heizung
Sicherung: träge
Herstellerserie: RC 016
Maximaler Einschaltstrom: 2A
Heizleistung: 8W
Oberflächentemperatur: 150°C
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
STEGO:
STEGO
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 8,94*
€ 17,99*
€ 8,95*
ab € 12,72*
€ 28,58*
7 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 26,29*
€ 48,66*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 120 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7074578
€ 25,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.