Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendrehersatz, Triton, ESD, 6Stück, Pozidriv / Slotted


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30060433
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4741ESD
EAN/GTIN:
     5013969005714
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendrehersatz, Typ=T4741ESD, Stück=6 Stück, Schraubendreher-Set, Klingenlänge=75 mm Schlitz 100 mm Schlitz 135 mm Schlitz 60mm Pozidriv 80mm Pozidriv 100mm Pozidriv, Schraubendrehertyp=Pozidriv Slotted, Screwdriver Blade Material=Steel, Screwdriver Handle=3-Component, Screwdriver Set Content=3x Slotted Screwdrivers 3x Pozidriv Screwdrivers, Screwdriver Head Size=SL3 SL5 PZ0 PZ1 PZ2, Series=Triton, Werkzeug-Zertifizierung=ESD
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
35 mm
Tiefe:
310 mm
Bruttogewicht:
355 g
Breite:
135 mm
MERCATEO_WA_NR:
8205400000
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,40*
€ 22,98*
5 Tage
1
€ 3,79*
ab € 16,91*
€ 23,00*
€ 6,90*
ab € 19,41*
€ 26,35*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 21,29*
€ 29,31*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 21,09*
€ 32,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.