Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktions-Lichtautomat 1 Schliesser (NO) 230 VAC 16 A 230 VAC 230 VAC 3700 VA, AC1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30057303
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     14.01.8.230.0000
EAN/GTIN:
     8012823236742
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Treppenlicht Zeitschalter
Treppenlichzeitschalter
Schaltuhr
Zeitschalter
Multifunktions-Lichtautomat, Typ=14.01.8.230.0000
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
30 mm
Tiefe:
92 mm
Bruttogewicht:
81 g
Breite:
67 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 20,31*
€ 24,62*
1 Tag
26
1
€ 5,90*
ab € 20,36*
€ 26,47*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 20,63*
€ 26,82*
1
€ 4,00*
ab € 24,48*
€ 34,26*
Lager 115
1
1
Frei Haus
ab € 46,32*
€ 58,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,11*
€ 69,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,64*
€ 67,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,27*
€ 63,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,21*
€ 60,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,32*
€ 55,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
02001
ab € 0,219*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.