Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIND Treppenh.-Lichtau. 14.01.8.230.0000 1Schließer 16A Multifunkt. 0,5-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FIND Treppenh.-Lichtau. 14.01.8.230.0000 1Schließer 16A Multifunkt. 0,5-20
FIND Treppenh.-Lichtau. 14.01.8.230.0000 1Schließer 16A Multifunkt. 0,5-20
Artikel-Nr.:
     4981-177067
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     140182300000
EAN/GTIN:
     8012823236742
Suchbegriffe:
Treppenlicht Zeitschalter
Treppenlichzeitschalter
Schaltuhr
Zeitschalter
Multifunktions-Treppenhaus-Lichtautomaten 14.01 Typ 14.01 - 8 Funktionen - Ausschaltvorwarnung blinkend nach DIN 18015-2 - Anschlüsse L und 4 unten - Anschlüsse N und 5 unten + oben Zeit einstellbar von 30 s bis 20 min Lampenschonendes Schalten im Spannungsnulldurchgang Geeignet für 3- oder 4-Leiter-Anschluss, mit automatischer Erkennung Einsetzbar mit Bewegungsmeldern (Serie 18) LED-Statusanzeige Cadmiumfreies Kontaktmaterial Mit Leuchttastern einsetzbar Einstellungen, Verdrahtung und Demontage mit einem Werkzeug (Flach- oder Kreuzschlitzschraubendreher) 1 Schließer 10 A/16 A 17.5 mm breit Für Tragschiene 35 mm (EN 60715)
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 20,30*
€ 24,50*
1 Tag
26
1
€ 5,90*
ab € 20,29*
€ 26,36*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 20,47*
€ 26,70*
1
€ 4,00*
ab € 24,50*
€ 34,06*
1
€ 5,46*
ab € 26,47*
€ 34,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 122,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
02001
ab € 0,219*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.