Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4147-M0183316 Herst.-Nr.: 140182300000 EAN/GTIN: 8012823236742 |
| |
|
|  |  |
 | Multifunktions-Treppenhaus-Lichtautomat, für DIN-Schiene, 17,5 mm breit, 1 Schließer für 16 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgSnO2, Zeitbereich 0,5 bis 20 Min., für Dauerlichtschaltung geeignet, 8 Programme u. a. Abschaltvorwarnung: (1): Vorzeitiger Neustart (2): Vorzeitiger Neustart der Beleuchtungszeit und Vorwarnfunktion (3): Vorzeitige Ausschaltmöglichkeit (4): Vorzeitige Ausschaltmöglichkeit und Vorwarnfunktion (5): Stromstoßrelais/Schalter-Funktion (6): Dauerlicht. Zusätzlich gibt es eine Servicefunktion (Funktion ME, bzw. MP). Die Funktion MP beinhaltet zusätzlich eine Abschaltvorwarnung. Bei einer Tastenbetätigung > 5 Sekunden wird der Ausgangskontakt für 60 Minuten geschlossen. Diese Servicefunktion kann durch eine neue Tasterbetätigung > 5 Sekunden zurückgesetzt werden. Der Kontakt schaltet im Spannungs-Nulldurchgang, für L- und N-Schaltung geeignet, Lampenlasten: Glüh- und Halogenlampen 3000 W, Energiesparlampen 600 W, LED (230 V AC) 600 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 600 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 1500 W, Leuchtstofflampen mit EVG 1500 W, Leuchtstofflampen mit KVG 1000 W, Anschlussspannung: 230 V AC |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (19) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 21,36* | € 27,61* |  |  |  | Lager 4147 | |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 21,20* | € 27,62* |  |  |  |  | | 23 Tage |  | | 5 |  | € 4,95* | ab € 24,19* | € 28,92* |  |  |  | | 4 Tage |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 22,76* | € 29,34* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 23,42* | € 31,33* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4147 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4147 |  | Versand: Lager 4147 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|