Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LCD-Hintergrundbeleuchtung Weiss 90 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30051775
Hersteller:
     Display Visions
Herst.-Nr.:
     EA LED66X40-W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Backlight
LCD-Backlight
backlight weiss
backlight
LCD-Hintergrundbeleuchtung, Typ=EA LED66X40-W, Breite=40.2 mm, Durchlassspannung (UD) max.=-999, Höhe=4.8 mm, LED-Strom max.=90 mA, Länge=66 mm, Farbe Hintergrundbeleuchtung=Weiss
Weitere Suchbegriffe: LCD-Hintergrundbeleuchtung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11
Frei Haus
ab € 13,65*
€ 17,12*
1
€ 5,90*
ab € 11,73*
€ 21,36*
Lager 115
26
1
€ 5,95*
ab € 13,66*
€ 27,57*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.