Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Treiber-IC 45V 20mA SOD-123


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30050464
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NSI45020AT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED Ansteuer-IC
LED-Treiber-IC, Typ=NSI45020AT1G, Ausgangsspannung=45 V, Ausgangsstrom=20 mA, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=1.8 mm, Eingangsspannung, max.=45 V, Eingangsspannung, min.=-999, Höhe=1.35 mm, Länge=2.8 mm, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Schaltfrequenz=1 MHz, Bauform=SOD-123, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Topologie=Konstantstrom, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542319000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,20*
3
€ 6,90*
ab € 0,223*
€ 0,654*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 2,7465*
€ 6,7622*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,7622*
€ 8,04702
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,2328*
€ 5,03703
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,5428*
€ 4,21593
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,2465*
€ 3,86334
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,0165*
€ 3,58964
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,9665*
€ 3,53014
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 2,7465*
€ 3,26834
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.