Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi 20mA LED-Treiber IC 45 V, PWM Dimmung, 460mW, SOD-123 2-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1035088
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NSI45020AT1G
EAN/GTIN:
     5059042359480
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED Ansteuer-IC
Ausgangsstrombereich = 20mA
Eingangsspannung = 45 V
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Dimmbetrieb = PWM
Ausgangsleistung max. = 460mW
Gehäusetyp = SOD-123
Anzahl der Pins = 2
Ausgangsspannung max. = 7.5V

Hersteller-Teilenummern mit NSV-Präfix sind gemäß AEC-Q101-Standard für die Automobilindustrie zugelassen. Lineare LED-Treiber, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
20mA
Eingangsspannung:
45 V
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Dimmbetrieb:
PWM
Ausgangsleistung max.:
460mW
Gehäusetyp:
SOD-123
Anzahl der Pins:
2
Ausgangsspannung max.:
7.5V
Weitere Suchbegriffe: LED Treiber IC, LED-Controller, LED-Farbsteuerung, LED-Sequenzer, RGB-Controller, Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, led treiber, 1035088, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Treiber ICs, onsemi, NSI45020AT1G, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Driver ICs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,132*
€ 0,157*
3
€ 5,90*
ab € 0,23*
€ 0,67*
1 Tag
5054
3
€ 5,95*
ab € 2,7465*
€ 7,0222*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,157*
€ 0,187
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 471,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.